- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- マヨネーズ チューブのおすすめ人気ランキング
マヨネーズ チューブのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新97件の「マヨネーズ チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷 ハンディシャワー」、「マヨネーズ 容器」、「クリーム 容器」などの商品も取り扱っております。
兼光産業マヨネーズフレンド
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン外径×高さH(Φmm×mm)62×157
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
細口3個穴でマヨネーズかけ、家庭で本格屋台の味が楽しめる。
お好み焼きや、焼きそばをマヨネーズで演出。
材質容器:ポリエチレン(耐熱温度:60度)、キャップ・カバー:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)寸法(mm)45×45×120質量(g)28
1個
¥279税込¥307
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋色ナチュラル材質(本体)PP耐熱温度(℃)70(本体)
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレン。バルブ:シリコン
マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。容量(mL)400材質ポリエチレン質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58
1個
¥449税込¥494
当日出荷
カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい!
注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。
小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
お好み焼きなどのマヨネーズかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)45×45×120
1個
¥329税込¥362
6日以内出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269税込¥296
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
材質PP
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05





![マイティーパック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68346032-220209-04.jpg)







![カンクマ3つ穴ディスペンサー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29095256-181015-02.jpg)